Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord rapide de vanne Fixx Lok jusqu'à 138 bar, série CVH en acier, filetage femelle NPT 1"

  • ERIKS:13210531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57,53 €/ Unitéhors TVA

69,61 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
CVH
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
CVH-NF33-AZN
Pression maximum de service
138 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Série H
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide