9,58 €/ Unitéhors TVA
11,59 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FIXX LOK |
Matériau | Laiton |
Code | CVS21-BF13-EXN |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Fixx Lok 21 series |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | EURO 5 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |