Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord de vanne Fixx Lok jusqu'à 300 bar, série 72 avec vanne en AISI 316, filetage femelle BSP 1/4"

  • ERIKS:13027301
Image 1
Ajouter à la liste

101,88 €/ Unitéhors TVA

123,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
CV72-BF13-CXV
Pression maximum de service
300 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok 72 series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
ISO 7241-1 Serie B ISO B
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide