Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord de vanne Fixx Lok jusqu'à 241 bar, série CVH en acier, filetage femelle BSP 3/4"

  • ERIKS:14464178
Image 1
Ajouter à la liste

38,45 €/ Unitéhors TVA

46,52 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
CVH-BF26-AZV
Pression maximum de service
241 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Série H
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide