Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord de vanne Fixx Lok 35 bar, série 40 pour obturation simple en laiton, filetage femelle BSP 1/2"

  • ERIKS:14399208
Image 1
Ajouter à la liste

7,02 €/ Unitéhors TVA

8,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Laiton
Code
CVS40-BF21-EXN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok 40 series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
ARO 310
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide