Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord de vanne Fixx Lok 35 bar, série 25 pour les deux extrémités, laiton nickelé, filetage mâle BSPT 1/4"

  • ERIKS:14382894
Image 1
Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec vanne d'arrêt des deux côtés
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton nickelé Acier inoxydable sur demande
  • Dispose d'une douille de verrouillage en acier nickelé
  • Le type 25 a le profil européen DN7.4
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, avec joint NBR en standard, en fonction de la température ambiante
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, moyennement dépendant
  • -40 °C à + 150 °C, sur demande avec joint EPDM, moyennement dépendant
Dimensions
  • Versions standard 1/4" à 1/2"
Raccordements
  • Disponible avec un filetage mâle BSPT en standard
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 25KB
Ajouter à la liste

37,58 €/ Unitéhors TVA

45,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
CVD25-BTM13-ENN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok 25 series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
M 24x1.5 con.
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide