Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord de vanne Fixx Lok 35 bar, série 25 pour fermeture unilatérale en laiton nickelé, filetage femelle BSP 3/8"

  • ERIKS:14382879
Image 1
Ajouter à la liste

27,36 €/ Unitéhors TVA

33,11 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
CVS25-BF17-ENN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok 25 series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
EURO 7.8 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide