Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord de vanne Fixx Lok 35 bar, série 21 pour vanne d'arrêt des deux côtés, laiton, filetage mâle BSP 1/8"

  • ERIKS:14382863
Image 1
Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec vanne d'arrêt des deux côtés
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton Laiton nickelé ou acier inoxydable sur demande
  • Le type 21 a le profil européen DN5
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, en standard avec joint NBR, en fonction de la température ambiante
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, moyennement dépendant
Dimensions
  • Dimensions standard 1/8" à 3/8"
Raccordements
  • Disponible avec un filetage mâle BSP en standard
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 21KB
Ajouter à la liste

5,40 €/ Unitéhors TVA

6,53 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Laiton
Code
CVD21-BM10-EXN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/8"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok 21 series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
EURO 5 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide