Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord de vanne 35 bar, série 14 pour fermeture unilatérale en laiton, filetage mâle BSPT 1/2"

  • ERIKS:14382845
Image 1
Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec une seule vanne d'arrêt
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton
  • Laiton nickelé ou acier sur demande
  • Peut être raccordé à un bouchon m.s. zingué de la série 22
  • Le type 14 a le profil ARO210
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, avec joint NBR en standard, en fonction du milieu.
Dimensions
  • versions standard 1/4" à 1/2"
Raccordements
  • Disponible avec un filetage mâle BSPT en standard
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 14/22
  • Cejn 300
  • ARO 210
Ajouter à la liste

17,57 €/ Unitéhors TVA

21,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Laiton
Code
CVS14-BTM21-EXN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok 14 series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
ARO 210
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide