Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord de valve Fixx Lok 35 bar, série 26 pour fermeture simple en laiton, filetage femelle BSP 1/4"

  • ERIKS:14378464
Image 1
Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec vanne d'arrêt unilatérale
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton Laiton nickelé sur demande
  • Le type 26 a le profil européen DN7.2
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, en standard avec joint NBR, en fonction de la température ambiante
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, moyennement dépendant
Dimensions
  • Dimensions standard 1/8" à 1/2"
Raccordements
  • Disponible avec un filetage mâle BSPT en standard
Interchangeable avec
  • Fixx Lok 25 à obturation unilatérale
  • Parker / Rectus 25KA
  • Cejn 320
Ajouter à la liste

10,44 €/ Unitéhors TVA

12,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Laiton
Code
CVS26-BF13-EXN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok 26 series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
EURO 7.2 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide