Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord à soupape Fixx Lok 138 bar, serie CPH en acier inoxydable AISI316, filetage femelle BSP 3/8"

  • ERIKS:13030670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,10 €/ Unitéhors TVA

96,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
CPH
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
CPH-BF26-CXV
Pression maximum de service
138 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Série H
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide