Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Embout Fixx Lok type 95, débit ouvert pour obturation unilatérale en laiton nickelé, raccord cannelé 10 mm

  • ERIKS:14384321
Image 1
Ajouter à la liste

12,24 €/ Unitéhors TVA

14,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
95
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Fixx Lok 95 series
Extrémité de raccordement
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN7,4
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
507 psi