Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Embout Fixx Lok type 21, trou ouvert, AISI 303, raccord cannelé 8 mm

  • ERIKS:14392824
Image 1
Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec vanne d'arrêt unilatérale
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton Laiton nickelé ou acier inoxydable sur demande
  • Le type 21 a le profil européen DN5
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, en standard avec joint NBR, en fonction de la température ambiante
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, moyennement dépendant
Dimensions
  • Dimensions standard 4 à 10 mm
Raccordements
  • Disponible avec un raccord cannelé en standard
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 21KA
Ajouter à la liste

10,30 €/ Unitéhors TVA

12,46 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
21
Matériau
Acier inoxydable (AISI 303)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Fixx Lok 21 series
Extrémité de raccordement
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement
EURO 5.5 mm
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
507 psi