Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Embout Fixx Lok jusqu'à 35 bar, série 21 flux ouvert pour fermeture unilatérale en laiton nickelé, filetage femelle BSP 3/8''.

  • ERIKS:14392806
Image 1
Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec vanne d'arrêt unilatérale
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton Laiton nickelé ou acier inoxydable sur demande
  • Le type 21 a le profil européen DN5
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, en standard avec joint NBR, en fonction de la température ambiante
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, moyennement dépendant
Dimensions
  • Dimensions standard 1/8" à 3/8"
Raccordements
  • Disponible en standard avec un filetage mâle BSP
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 21KA
Ajouter à la liste

0,94 €/ Unitéhors TVA

1,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
NP21-BF17-ENX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok 21 series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
EURO 5 mm
Type de composant
Raccord rapide