Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Embout Fixx Lok jusqu'à 300 bar, série 72 avec valve en AISI 316, filet femelle BSP 1/4''

  • ERIKS:13027306
Image 1
Ajouter à la liste

50,54 €/ Unitéhors TVA

61,15 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
NV72-BF13-CXV
Pression maximum de service
300 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok 72 series
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
ISO 7241-1 Serie B ISO B
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide