Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Embout Fixx Lok jusqu'à 276 bar, série NVH en AISI 316, filetage femelle BSP 3/8''

  • ERIKS:12957221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,90 €/ Unitéhors TVA

71,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
NVH
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
NVH-BF17-CXV
Pression maximum de service
276 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok H series
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Série H
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide