Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Embout Fixx Lok jusqu'à 276 bar, série NVH, acier, filetage femelle BSP 1/2''

  • ERIKS:12957205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
NVH
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
NVH-BF21-AZN
Pression maximum de service
276 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok H series
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Série H
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide