31,61 €/ Unitéhors TVA
38,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FIXX LOK |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | NVH-BF26-AZV |
Pression maximum de service | 241 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Fixx Lok H series |
Extrémité de raccordement 2 | Male avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | Série H |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |