Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Embout Fixx Lok jusqu'à 138 bar, série NPH en AISI 316, filetage femelle BSP 1''

  • ERIKS:12957187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
NPH
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
NPH-BF33-CXX
Pression maximum de service
138 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok H series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Série H
Type de composant
Raccord rapide