Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Embout Fixx Lok jusqu'à 138 bar, série NPH en acier, filetage femelle NPT 1''

  • ERIKS:13210553
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,09 €/ Unitéhors TVA

35,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
NPH
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
NPH-NF33-AZX
Pression maximum de service
138 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok H series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Série H
Type de composant
Raccord rapide