Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Embout Fixx Lok 35 bar, série 27 pour les deux extrémités, laiton nickelé, filetage mâle BSP 3/8''

  • ERIKS:14382980
Image 1
Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec vanne d'arrêt des deux côtés
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton nickelé Acier inoxydable sur demande
  • Le type 27 a le profil européen DN10
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, en standard avec joint NBR, en fonction du fluide
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, en fonction du milieu
  • -40 °C à + 150 °C, sur demande avec joint EPDM, moyennement dépendant
Dimensions
  • Versions standard 1/4" à 3/4"
Raccordements
  • Disponible avec un filetage mâle BSP en standard
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 27KB
Ajouter à la liste

41,98 €/ Unitéhors TVA

50,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
NVD27-BM17-ENN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok 27 series
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
EURO 10 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide