Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Embout Fixx Lok 35 bar, série 26 Open Flow pour vanne simple face en laiton, filetage mâle BSP 1/4''

  • ERIKS:14378474
Image 1
Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec passage ouvert pour vanne d'arrêt unidirectionnelle
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton Laiton nickelé sur demande
  • Le type 26 a le profil européen DN7.2
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, en standard avec joint NBR, en fonction de la température ambiante
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, moyennement dépendant
Dimensions
  • Dimensions standard 1/8" à 1/2"
Raccordements
  • Disponible avec un filetage mâle BSP en standard
Interchangeable avec
  • Obturateur unidirectionnel Fixx Lok 25
  • Parker / Rectus 25KA
  • Cejn 320
Ajouter à la liste

0,94 €/ Unitéhors TVA

1,14 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK