11,81 €/ Unitéhors TVA
14,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FIXX LOK |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Code | NVD25-BTM17-ENN |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Type de raccord à sertir 2 | Fixx Lok 25 series |
Extrémité de raccordement 2 | Male avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | M 24x1.5 con. |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |