Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Embout Fixx Lok 35 bar, série 22 Open Flow pour obturation unilatérale en acier, filetage mâle BSP 1/4''

  • ERIKS:14382853
Image 1
Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec une seule vanne d'arrêt
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton Laiton nickelé ou acier sur demande
  • Peut être raccordé au bouchon m.s. zingué de la série 22
  • Le type 14 a le profil ARO210
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, avec joint NBR en standard, en fonction du milieu
Dimensions
  • Versions standard 6 à 13 mm
Raccordements
  • Disponible en standard avec un filetage mâle BSP
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 14/22
  • Cejn 300
  • ARO 210
Ajouter à la liste

4,32 €/ Unitéhors TVA

5,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
NP22-BM13-AZX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok 22 series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
ARO 210
Type de composant
Raccord rapide