5,08 €/ Unitéhors TVA
6,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FIXX LOK |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | NP22-BF21-AZX |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Fixx Lok 22 series |
Extrémité de raccordement 2 | Male sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | ARO 210 |
Type de composant | Raccord rapide |