5,33 €/ Unitéhors TVA
6,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FIXX LOK |
Type | 27 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Fixx Lok 27 series |
Extrémité de raccordement | Male sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | EURO 10 mm |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Pression maximum de service | 35 bar |
Pression de travail maximum | 507 psi |