Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Connecteur Fixx Lok 35 bar, série 27 Débit ouvert pour fermeture unilatérale en AISI 303, filetage femelle BSP 1/2''

  • ERIKS:14392844
Image 1
Ajouter à la liste

17,57 €/ Unitéhors TVA

21,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Acier inoxydable (AISI 303)
Code
NP27-BF21-MXX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok 27 series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
EURO 10 mm
Type de composant
Raccord rapide