Eriks
FISCHER

FISCHER Vis à béton FBS II 10x70 15/5/US

  • ERIKS:13605243
  • Fabricant:4048962251425
Image 1
Avantages
· La pose et l’installation de la FBS s’effectuent en une seule opération ce qui permet de gagner du temps lors du montage.
· La rondelle intégrée permet l’utilisation en cas de pièce à fixer avec un grand diamètre de perçage.
· Différentes formes de têtes permettent la fixation de nombreux éléments et s‘adaptent idéalement à toutes les applications.
Ajouter à la liste

1,17 €/ Unitéhors TVA

1,41 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER