Eriks
FISCHER

FISCHER Tige filetée RGVP RGM 8X150 B

  • ERIKS:23935604
  • Fabricant:4006209626153
Image 1
Avantages
· Le grand nombre de types d‘acier agréés permet l‘utilisation de toutes les classes de résistance à la corrosion et offre la sécurité la plus élevée possible.
· La large gamme RG M en M8-M30 offre un large champ d‘applications et une grande flexibilité.
· Les profondeurs d‘ancrage supérieures de la version RG M E permettent un niveau de charges encore plus élevé, ce qui réduit le nombre de points de fixation nécessaires.
Ajouter à la liste

13,23 €/ Unitéhors TVA

16,01 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Matériau
Acier au carbone
Dimension de filetage (métrique)
8
Forme de filetage
Métrique
Longueur
150 mm
Catégorie de qualité
5.8 (acier)
Revêtement du surface
Electro-zingage
Filet gauche
Non