Eriks
FISCHER

FISCHER Tige filetée RGM 16X190 INOX A4

  • ERIKS:23934888
  • Fabricant:4006209502662
Image 1
Avantages
· Le grand nombre de types d‘acier agréés permet l‘utilisation de toutes les classes de résistance à la corrosion et offre la sécurité la plus élevée possible.
· La large gamme RG M en M8-M30 offre un large champ d‘applications et une grande flexibilité.
· Les profondeurs d‘ancrage supérieures de la version RG M E permettent un niveau de charges encore plus élevé, ce qui réduit le nombre de points de fixation nécessaires.
Ajouter à la liste

11,08 €/ Unitéhors TVA

13,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Matériau
Acier inoxydable
Dimension de filetage (métrique)
16
Forme de filetage
Métrique
Longueur
190 mm
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Filet gauche
Non