Eriks
FISCHER

FISCHER Tige filetée RGM 12X300

  • ERIKS:23934903
  • Fabricant:4006209502853
Image 1
Avantages
· Le grand nombre de types d‘acier agréés permet l‘utilisation de toutes les classes de résistance à la corrosion et offre la sécurité la plus élevée possible.
· La large gamme RG M en M8-M30 offre un large champ d‘applications et une grande flexibilité.
· Les profondeurs d‘ancrage supérieures de la version RG M E permettent un niveau de charges encore plus élevé, ce qui réduit le nombre de points de fixation nécessaires.
Ajouter à la liste

2,81 €/ Unitéhors TVA

3,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Matériau
Acier au carbone
Dimension de filetage (métrique)
12
Forme de filetage
Métrique
Longueur
300 mm
Revêtement du surface
Electro-zingage
Filet gauche
Non