Eriks
FISCHER

FISCHER Tige filetée RGM 12X160 INOX A4

  • ERIKS:23934887
  • Fabricant:4006209502655
Image 1
Avantages
· Le grand nombre de types d‘acier agréés permet l‘utilisation de toutes les classes de résistance à la corrosion et offre la sécurité la plus élevée possible.
· La large gamme RG M en M8-M30 offre un large champ d‘applications et une grande flexibilité.
· Les profondeurs d‘ancrage supérieures de la version RG M E permettent un niveau de charges encore plus élevé, ce qui réduit le nombre de points de fixation nécessaires.
Ajouter à la liste

5,64 €/ Unitéhors TVA

6,83 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

80 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Matériau
Acier inoxydable
Dimension de filetage (métrique)
12
Forme de filetage
Métrique
Longueur
160 mm
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Filet gauche
Non