Eriks
FISCHER

FISCHER Tige filetée RGM 10X165 INOX A4

  • ERIKS:23934908
  • Fabricant:4006209502945
Image 1
Avantages
· Le grand nombre de types d‘acier agréés permet l‘utilisation de toutes les classes de résistance à la corrosion et offre la sécurité la plus élevée possible.
· La large gamme RG M en M8-M30 offre un large champ d‘applications et une grande flexibilité.
· Les profondeurs d‘ancrage supérieures de la version RG M E permettent un niveau de charges encore plus élevé, ce qui réduit le nombre de points de fixation nécessaires.
Ajouter à la liste

5,26 €/ Unitéhors TVA

6,36 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Matériau
Acier inoxydable
Dimension de filetage (métrique)
10
Forme de filetage
Métrique
Longueur
165 mm
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Filet gauche
Non