Eriks
FISCHER

FISCHER Tige filetée FIS A M8X110

  • ERIKS:23936791
  • Fabricant:4006209902752
Image 1
Avantages
· La haute force d‘adhérence et le faible retrait de la résine permettent une application de charge maximale dans le béton fissuré et non fissuré, même avec de grands diamètres de tiges filetées jusqu‘à M30. < br/>
· Les profondeurs d‘ancrage variables de 4x à 20x le diamètre des tiges filetées permettent un ajustement idéal à la charge à supporter et offrent un temps de montage et une utilisation de matériaux optimaux.
· La multitude de types d‘acier autorisés permet une utilisation dans toutes les catégories de résistance à la corrosion et offre une sécurité maximale dans l‘application.
Ajouter à la liste

0,86 €/ Unitéhors TVA

1,04 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER