1,65 €/ Unitéhors TVA
2,00 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 17/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,86 € | - |
50+ | 1,65 € | 11.11% |
100+ | 1,59 € | 14.44% |
150+ | 1,55 € | 16.67% |
250+ | 1,44 € | 22.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FISCHER |
Dimension de filetage (métrique) | 8 |
Longueur de boulon | 59 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Diamètre de forage | 8 mm |
d0 | 8 |
h2 | 86 |
L | 91 |
ØD | 8 |
SW | 13 |