Eriks
FISCHER

FISCHER Goujon d'ancrage FBN II 8/100

  • ERIKS:23934477
  • Fabricant:4006209407837
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
FISCHER FBN II CHEVILLE À POSE RAPIDE
- Agrément Technique Européen pour béton non-fissuré.
- En cas d'incendie, résistance garantie jusqu'au 120 minutes.
- Facile à utiliser.
- Idéal pour les petits bords.
Légende du nom de produit:
FBN II 8/5 (8x66)
8/5: Diamètre de perçage/Longueur utile standard.
8x66:Filet x Longueur de l'ancrage.
Ajouter à la liste

1,26 €/ Unitéhors TVA

1,52 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Dimension de filetage (métrique)
8
Longueur de boulon
129 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre de forage
8 mm
d0
8
h2
156
L
161
ØD
8
SW
13