Eriks
FISCHER

FISCHER Goujon d'ancrage FBN II 6/10 A4

  • ERIKS:23936482
  • Fabricant:4048962070279
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
UPAT EXA GOUJON EXPRESS INOX
Roestvrijstaal A4.
Ajouter à la liste

2,15 €/ Unitéhors TVA

2,60 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,42 €

-

100+

2,15 €

11.11%

200+

2,07 €

14.44%

300+

2,01 €

16.67%

500+

1,88 €

22.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Dimension de filetage (métrique)
6
Longueur de boulon
17 mm
Matériau
Acier inoxydable
Diamètre de forage
6 mm
Catégorie de qualité
A4
d0
6
h2
50
L
55
ØD
6
SW
10