Eriks
FISCHER

FISCHER Goujon d'ancrage FBN II 16/100

  • ERIKS:23934687
  • Fabricant:4006209455678
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
FISCHER FBN II CHEVILLE À POSE RAPIDE
- Agrément Technique Européen pour béton non-fissuré.
- En cas d'incendie, résistance garantie jusqu'au 120 minutes.
- Facile à utiliser.
- Idéal pour les petits bords.
Légende du nom de produit:
FBN II 8/5 (8x66)
8/5: Diamètre de perçage/Longueur utile standard.
8x66:Filet x Longueur de l'ancrage.
Ajouter à la liste

5,21 €/ Unitéhors TVA

6,31 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Dimension de filetage (métrique)
16
Longueur de boulon
164 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre de forage
16 mm
d0
16
h2
204
L
220
ØD
16
SW
24