Eriks
FISCHER

FISCHER Goujon d'ancrage FBN II 12/120 GS

  • ERIKS:23934695
  • Fabricant:4006209455807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avantages
· La profondeur d‘ancrage standard atteint les résistances les plus élevées. Un nombre réduit de points de fixation est de ce fait nécessaire et des platines plus petites peuvent être utilisées.
· La profondeur d‘ancrage réduite diminue la profondeur de perçage, ce qui réduit le temps de montage et accroît la flexibilité.
· Le filetage long permet les ajustements et les fixations déportées, ce qui augmente la flexibilité.
· Un nombre réduit de coups de marteau et le faible glissement lors du serrage assurent une installation extrêmement facile.
Ajouter à la liste

3,02 €/ Unitéhors TVA

3,65 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Dimension de filetage (métrique)
12
Longueur de boulon
216 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre de forage
12 mm