Eriks
FISCHER

FISCHER Goujon d'ancrage FBN II 10/5 K A4

  • ERIKS:12470848
  • Fabricant:4048962091113
Image 1
Avantages
· La profondeur d‘ancrage standard atteint les résistances les plus élevées. Un nombre réduit de points de fixation est de ce fait nécessaire et des platines plus petites peuvent être utilisées.
· La profondeur d‘ancrage réduite diminue la profondeur de perçage, ce qui réduit le temps de montage et accroît la flexibilité.
· Le filetage long permet les ajustements et les fixations déportées, ce qui augmente la flexibilité.
· Un nombre réduit de coups de marteau et le faible glissement lors du serrage assurent une installation extrêmement facile.
Ajouter à la liste

3,17 €/ Unitéhors TVA

3,83 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER