2,39 €/ Unitéhors TVA
2,89 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 17/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,68 € | - |
50+ | 2,39 € | 11.11% |
100+ | 2,30 € | 14.44% |
150+ | 2,24 € | 16.67% |
250+ | 2,09 € | 22.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FISCHER |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Longueur de boulon | 66 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Diamètre de forage | 10 mm |
d0 | 10 |
h2 | 98 |
L | 106 |
ØD | 10 |
SW | 17 |