Eriks
FISCHER

FISCHER Goujon d’ancrage FAZ II 24/60

  • ERIKS:14102964
  • Fabricant:4006209466360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avantages
· La bague d‘expansion optimisée permet des charges importantes. Un nombre réduit de points de fixation et des platines d‘ancrage plus petites sont ainsi possibles.
· Les agréments internationaux garantissent une sécurité maximale et les performances les plus élevées.
· La géométrie du goujon permet une répartition optimale des charges et des utilisations proches du bord et dans des matériaux de construction minces.
· Un nombre réduit de coups de marteau et le faible déplacement lors du serrage permettent une installation extrêmement simple.
· La partie lisse de la tige préserve le filetage de toute détérioration et garantit le démontage sans difficultés de la pièce à fixer.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER