Eriks
FISCHER

FISCHER Goujon d'ancrage FAZ II 12/20

  • ERIKS:23937008
  • Fabricant:4006209954201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avantages
· La bague d‘expansion optimisée permet des charges importantes. Un nombre réduit de points de fixation et des platines d‘ancrage plus petites sont ainsi possibles.
· Les agréments internationaux garantissent une sécurité maximale et les performances les plus élevées.
· La géométrie du goujon permet une répartition optimale des charges et des utilisations proches du bord et dans des matériaux de construction minces.
· Un nombre réduit de coups de marteau et le faible déplacement lors du serrage permettent une installation extrêmement simple.
· La partie lisse de la tige préserve le filetage de toute détérioration et garantit le démontage sans difficultés de la pièce à fixer.
Ajouter à la liste

1,82 €/ Unitéhors TVA

2,21 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

500 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Dimension de filetage (métrique)
12
Longueur de boulon
120 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre de forage
12 mm