Eriks
FISCHER

FISCHER FiXation sanitaire WST 10X140

  • ERIKS:23936444
  • Fabricant:4006209806609
Image 1
Avantages
· Des ensembles de fixations complets permettent un montage simple et rapide.
· La cheville universelle UX peut être utilisée dans tous les matériaux pleins, creux et en panneaux, ce qui offre une flexibilité élevée.
· Les écrous à embase et douilles avec collerettes en nylon renforcé résistent au vieillissement et aux agents chimiques et garantissent une fixation durable et qui n’endommage pas la céramique.

· La finition chromée haute qualité des capuchons assure une finition durable et esthétique.
Ajouter à la liste

2,20 €/ Unitéhors TVA

2,66 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER