Eriks
FISCHER

FISCHER Fischer fdbb 16 se hulsa.

  • ERIKS:23936848
  • Fabricant:4006209906811
Image 1
Avantages
· La vis démontable entre l‘élément d‘expansion et l‘axe permet un démontage simple et la réutilisation de l‘axe.
· L‘axe solide et réutilisable garantit une longue durée d‘utilisation.
· Le principe d‘action du goujon d‘ancrage permet une expansion contrôlée et offre une sécurité élevée.
· L‘importante section de l‘acier procure une résistance au cisaillement élevée et une sécurité élevée en cas d‘arrêt brusque de la carotteuse.
Ajouter à la liste

1,39 €/ Unitéhors TVA

1,69 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER