Eriks
FISCHER

FISCHER FBS II 8x80 30/15 US TX

  • ERIKS:14421319
  • Fabricant:4048962251364
Image 1
Avantages
· La pose et l’installation de la FBS s’effectuent en une seule opération ce qui permet de gagner du temps lors du montage.
· La rondelle intégrée permet l’utilisation en cas de pièce à fixer avec un grand diamètre de perçage.
· Différentes formes de têtes permettent la fixation de nombreux éléments et s‘adaptent idéalement à toutes les applications.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 11/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER