Eriks
FISCHER

FISCHER Douille taraudée RG M10X75 M6 I

  • ERIKS:23934748
  • Fabricant:4006209482223
Image 1
Avantages
· La haute force d‘adhérence et le faible rétrécissement permettent une application de charge maximale dans le béton fissuré et non fissuré.
· La cheville taraudée RG M I permet un démontage affleurant et la réutilisation du point de fixation et offre ainsi une flexibilité optimale.

· Le taraudage métrique permet une utilisation de vis ou de tiges filetées courantes pour un ajustement idéal à l‘application.
Ajouter à la liste

2,90 €/ Unitéhors TVA

3,51 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Longueur
75 mm