Eriks
FISCHER

FISCHER Collier FC 6-9 gris

  • ERIKS:23935750
  • Fabricant:4006209680605
Image 1
Avantages
· L‘embase solide du collier à clips assure une bonne tenue de divers diamètres de câbles et de tuyaux et réduit le nombre de produits nécessaires.
· Le collier à clips FC peut autant être installé avec des chevilles à clou N 5 qu‘avec des canaux à profilé C de 11 mm et est ainsi utilisable de manière flexible.
· Deux autres colliers à clips peuvent être ajoutés latéralement à un collier à clips déjà fixé. Cela permet d‘économiser du temps de montage et du matériel.
· Le matériau durable en nylon est exempt d‘halogène, permet une utilisation toute l‘année même en cas de gel et assure une sécurité élevée.
Ajouter à la liste

0,23 €/ Unitéhors TVA

0,28 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER