Eriks
FISCHER

FISCHER Collier à clip RC IEC 25

  • ERIKS:23935278
  • Fabricant:4006209581988
Image 1
Avantages
· Résistance à la température en état monté de -20°C à +80°C.
· Le matériau durable en nylon est exempt d‘halogène et de silicone, permet une utilisation toute l‘année même en cas de gel et assure une sécurité élevée.
Ajouter à la liste

0,29 €/ Unitéhors TVA

0,35 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER