0,06 €/ Unitéhors TVA
0,07 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FISCHER |
Matériau | Plastique |
Catégorie de qualité | PA 6.6 |
Couleur | Nature |
Largeur de la bande | 4.8 mm |
Longueur de ruban | 250 mm |
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau | 265 mm |
Résistance à la traction | 1471 N |